Oprawki do głowic frezarskich z gwintem kształt stożkowy M10X50

Nr art.: 307044 M10X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10×50
adapter HSK-A 63
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 76 mm
⌀ otworu D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ zewn. D 23 mm
Długość użyteczna L1 50 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 307044 M10X50
EAN / GTIN 4062406106782
Numer producenta 307044 M10X50

Opis

Wykonanie:

kształt stożkowy.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301358, redukcja nr 301359, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

Uchwyty lub przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem nr 301374301379 oraz nr 301361301368.