{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 4 | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Numer producenta | 306930 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania 4
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
545,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
832,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
385,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 160 | 170 | 95 |
⌀ zewn. D | 48 | 48 | 48 |
Kształt | A | A | ADB |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów |