{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 4 | |
adapter | SK 40 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 301245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252267 | |
Numer producenta | 301245 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do narzędzi z chwytem MK, kształt A, SK 40 krótki, MK wewn.: 4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
387,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
548,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
836,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 krótki | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | 160 mm | 170 mm |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów |