{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 40 mm | |
⌀ mocowania D1 | 40 mm | |
adapter | HSK-F 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | F | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 70 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 27 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 41 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 306121 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587794 | |
Numer producenta | 306121 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
870,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
770,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
914,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
999,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 153,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
755,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 | 100 |
⌀ zewn. D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ mocowania D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |