{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 1-16 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 35 mm | |
długość użytkowa LN | 85 mm | |
Mininakrętka ER zamienna nr 309650 | 25 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305723 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110758 | |
Numer producenta | 305723 25 |