{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 40 | |
⌀ mocowania D1 | 3-26 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 62 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 | 40 | |
Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749 | 40 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305532 40 | |
EAN / GTIN | 4045197869982 | |
Numer producenta | 305532 40 |