Oprawki do tulejek zaciskowych ER 16

Nr art.: 305485 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do tulejek zaciskowych ER 16
    adapter HSK-A 100 długie
    Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Kształt A
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
    wymiar A długości wysięgu 100 mm
    ⌀ zewn. D 28 mm
    z otworem na Balluffchip tak
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 305485 16
    EAN / GTIN 4045197289704
    Numer producenta 305485 16

    Opis

    Wykonanie:

    Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
    • wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
    • Obróbka powierzchni czynnych
    • HSK.

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 − kształt A i B.

    W dostawie:

    Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

    Wyp. dodatkowe:

    Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka