Narzędzie smarujące Lubritool®, Rozmiar HSK: 63

Nr art.: 304210 63
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar HSK Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość a 48 mm
Długość przesunięcia b 191,5 mm
szerokość główki c 65 mm
masa netto 1,6 kg
Rodzaj produktu Urządzenie do smarowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304210 63
EAN / GTIN 4019208402673
Numer producenta 1330233
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Do regularnego smarowana i konserwacji systemów mocowania we wrzecionach maszyn HSK. Automatyczne i szybkie smarowanie zestawu zaciskowego HSK odbywa się poprzez pobranie narzędzia smarującego z magazynka i wprowadzenie go do wrzeciona maszyny.

Zaleta:

  • Odpowiedni środek smarny, w odpowiednim czasie i we właściwej ilości.
  • Bez konieczności ręcznego smarowania i pamiętania o harmonogramach.
  • Skrócenie czasu konserwacji (tylko 5 sekund).
  • Kompaktowa konstrukcja.

Zastosowanie:

Systemy mocowania narzędzi HSK wymagają regularnej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeden wkład wystarcza na ok. 50 cykli smarowania.

Pasuje do:

Obrabiarki z zestawami zaciskowymi HSK – kształt A, T, E.

Wskazówka:

Zakres dostawy nie obejmuje wkładu ze smarem.