Narzędzie smarujące Lubritool® 100

Nr art.: 304210 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar HSK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość a 51 mm
Długość przesunięcia b 194 mm
szerokość główki c 65 mm
masa netto 2,7 kg
Rodzaj produktu Urządzenie do smarowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 304210 100
EAN / GTIN 4019208425016
Numer producenta 1323415

Opis

Wykonanie:

Do regularnego smarowana i konserwacji systemów mocowania we wrzecionach maszyn HSK. Automatyczne i szybkie smarowanie zestawu zaciskowego HSK odbywa się poprzez pobranie narzędzia smarującego z magazynka i wprowadzenie go do wrzeciona maszyny.

Zaleta:

  • Odpowiedni środek smarny, w odpowiednim czasie i we właściwej ilości.
  • Bez konieczności ręcznego smarowania i pamiętania o harmonogramach.
  • Skrócenie czasu konserwacji (tylko 5 sekund).
  • Kompaktowa konstrukcja.

Zastosowanie:

Systemy mocowania narzędzi HSK wymagają regularnej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeden wkład wystarcza na ok. 50 cykli smarowania.

Pasuje do:

Obrabiarki z zestawami zaciskowymi HSK – kształt A, T, E.

Wskazówka:

Zakres dostawy nie obejmuje wkładu ze smarem.