{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | AD | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303810 22 | |
EAN / GTIN | 4067263014034 | |
Numer producenta | 303810 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich Kształt AD 22 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
574,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
473,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | 22 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | 22 |