{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580 | 32 | |
Klucze mocujące ER nr 309680 | 32 | |
wersja | BT-DC | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 303710 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250331 | |
Numer producenta | 303710 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
462,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
360,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
443,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 32 | 32 | 32 |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |