Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 30 krótki, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32

Nr art.: 303690 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 32
⌀ mocowania D1 2-20 mm
adapter BT 30 krótki
Norma na uchwyt JIS B6339; JIS B6339
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 2 mm - 20 mm
wymiar A długości wysięgu 70 mm
a 1 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580 32
Klucze mocujące ER nr 309680 32
wersja BT-DC
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303690 32
EAN / GTIN 4062406249601
Numer producenta 303690 32

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.
  • Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).
  • Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.

Zaleta:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:
  • Lepsza jakość powierzchni
  • Większa trwałość narzędzi
  • Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)
  • Większa dokładność ruchu obrotowego
Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309720 lub nr 613300, nakrętki mocujące ER nr 309610.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.