{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 72,5 mm | |
⌀ zewn. D | 46 mm | |
Długość użyteczna L1 | 45,5 mm | |
Otwór kanalika chłodzącego | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303451 16 | |
EAN / GTIN | 4045197644800 | |
Numer producenta | 303451 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki HT z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 799,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 798,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 007,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 536,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 krótki | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Norma na uchwyt | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |