Oprawki HT z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo, BT 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 303451 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 12 mm
adapter BT 40 krótki
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 58 mm
⌀ zewn. D 42 mm
Długość użyteczna L1 31 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne 302140; 302135
Otwór kanalika chłodzącego tak
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303451 12
EAN / GTIN 4045197644794
Numer producenta 303451 12

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

Zaleta:

  • Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
  • Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
  • Odporność na temperaturę do 120°C.

Zastosowanie:

Szczególnie do trudnych prac frezarskich.

W dostawie:

Klucz trzpieniowy, 6-kątnyz uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802.

Wskazówka:

Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.