{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M8×25 | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 52 mm | |
⌀ otworu D1 tolerancja IT6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ zewn. D | 15 mm | |
Długość użyteczna L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 303139 M8X25 | |
EAN / GTIN | 4062406105679 | |
Numer producenta | 303139 M8X25 |