Oprawki do głowic frezarskich z gwintem, BT 40, gwint M × długość użytkowa L1: M12X75

Nr art.: 303139 M12X75
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
gwint M × długość użytkowa L1 Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12×75
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 102 mm
⌀ otworu D1 tolerancja IT6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ zewn. D 31 mm
Długość użyteczna L1 75 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303139 M12X75
EAN / GTIN 4062406105747
Numer producenta 303139 M12X75

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802.