{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | BT 50 A = 400 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | amortyzowane | |
wymiar A długości wysięgu | 400 mm | |
⌀ zewn. D | 58 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303056 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821768 | |
Numer producenta | 303056 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań 27 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 319,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
339,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 400 | 35 |
⌀ zewn. D | 58 | 60 |
ø trzpienia d1 | 27 | 27 |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 | 21 |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |