{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 35 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301097 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251963 | |
Numer producenta | 301097 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich kształt A 27 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
339,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 319,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 35 | 400 |
⌀ zewn. D | 60 | 58 |
ø trzpienia d1 | 27 | 27 |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 | 21 |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |