{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 32 mm | |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | BT 50 A = 300 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | amortyzowane | |
wymiar A długości wysięgu | 300 mm | |
⌀ zewn. D | 78 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303055 32 | |
EAN / GTIN | 4045197821737 | |
Numer producenta | 303055 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 459,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
281,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
361,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 300 | 50 | 50 |
Kształt | A | ADB | A |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 24 | 24 | 24 |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 6 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 18000 obr./min |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich |