{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 40 mm | |
⌀ mocowania D1 | 40 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 89 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303015 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944931 | |
Numer producenta | 303015 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
588,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
920,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
972,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
341,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
465,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB | A | A |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ mocowania D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 6,3 przy 18 000 obr./min |