{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 35 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Numer producenta | 303015 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 27 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
466,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
269,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
548,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ø trzpienia d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | 27 | 27 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |