{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 25 | |
⌀ mocowania D1 | 1-16 mm | |
adapter | BT 30 A = 60 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 44 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 | 25 | |
Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749 | 25 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302839 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870025 | |
Numer producenta | 302839 25 |