{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | BT 50 A = 160 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 16 | |
Klucze mocujące ER, | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302830 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615408 | |
Numer producenta | 506.02.10.160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB 16
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
840,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
462,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 160 | 80 |
Kształt | ADB | ADB |
do tulejek zaciskowych ER | 16 | 16 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 16 | 16 |
Klucze mocujące ER, | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |