{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | BT 50 A = 100 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 32 | |
Klucze mocujące ER, | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Numer producenta | 302828 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
611,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
486,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
554,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
312,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC | HSC |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |