{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 32 | |
Klucze mocujące ER, | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302765 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100254 | |
Numer producenta | 302765 32 |