Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 20

Nr art.: 302765 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 1-13 mm
adapter BT 40 A = 100
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 1 mm - 13 mm
wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ zewn. D 34 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER 20
Klucze mocujące ER, 20
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302765 20
EAN / GTIN 4062406100230
Numer producenta 302765 20

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Klasa wyważenia G 2,5 / 25 000 obr./min.
  • Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).
  • Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309745 lub nr 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.