{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
adapter | BT 40 A = 160 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 32 | |
Klucze mocujące ER, | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302800 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615354 | |
Numer producenta | 406.02.20.160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
649,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
664,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
809,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
wymiar A długości wysięgu | 160 | 160 | 160 |
⌀ zewn. D | 50 | 50 | 50 |
do tulejek zaciskowych ER | 32 | 32 | 32 |
zakres mocowania | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC |