{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 25 | |
adapter | BT 40 A = 160 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 25 | |
Klucze mocujące ER, | 25 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302800 25 | |
EAN / GTIN | 4250122615347 | |
Numer producenta | 406.02.16.160 |