{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 40 | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 40 | |
Klucze mocujące ER, | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302780 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615361 | |
Numer producenta | 406.02.26.100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB 40
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
424,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
488,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
622,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
832,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 181,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
534,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Stożkowe uchwyty zaciskowe |