{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 40 | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580 | 40 | |
Klucze mocujące ER nr 309680 | 40 | |
wersja | BT-DC | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 303720 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014010 | |
Numer producenta | 303720 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, Kształt AD 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
535,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
489,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
623,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
833,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 183,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |