{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Numer producenta | 506.04.16.80 |