Oprawki zaciskowe kształt ADB, BT 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 14mm

Nr art.: 302660 14
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
⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 14 mm
adapter BT 50 krótki
norma DIN 6359
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ zewn. D 44 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 12
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302660 14
EAN / GTIN 4250122619659
Numer producenta 506.04.14.80

Opis

Wykonanie:

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki zaciskowe kształt ADB, BT 50 krótki, ⌀ mocowania D<sub>1</sub>: 14mm

Oprawki zaciskowe kształt ADB, BT 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 14mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
412,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
508,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter BT 50 krótki BT 50 krótki
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
wymiar A długości wysięgu 80 mm 55 mm
⌀ zewn. D 44 mm 44 mm
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ mocowania D1 14 mm 14 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka