{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 32 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944740 | |
Numer producenta | 302650 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
562,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
309,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 105 | 105 |
⌀ zewn. D | 72 | 72 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 32 | 32 |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ mocowania D1 | 32 | 32 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |