{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Numer producenta | 302650 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
506,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
275,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
520,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 50 krótki | BT 50 krótki | BT 50 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 48 | 48 | 48 |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 16 | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |