{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | SK 40 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Długość całkowita L | 143 mm | |
gwint M | M16 | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302425 6 | |
EAN / GTIN | 4062406110048 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stożkowe uchwyty zaciskowe 6 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
212,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
308,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | DIN 2080 | DIN 2080 |
wymiar A długości wysięgu | 50 | 63 |
⌀ zewn. D | 25 | 25 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | 6 |
Długość całkowita L | 143 | 190 |
⌀ mocowania D1 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |