{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | SK 40 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
Długość całkowita L | 143 mm | |
gwint M | M16 | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302425 12 | |
EAN / GTIN | 4062406110079 | |
Numer producenta | 302425 12 |