{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø chwytu d | 20 mm | |
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
Długość całkowita L | 150 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
gwint M | M10x1 | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Akcesoria do oprawek hydraulicznych |
Numer artykułu | 302375 20/12 | |
EAN / GTIN | 2050001740946 | |
Numer producenta | 40.557.20.12.Z |