Przedłużki do oprawek hydraulicznych 20/20 mm

Nr art.: 302375 20/20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø chwytu d 20 mm
⌀ mocowania D1 20 mm
Długość całkowita L 150 mm
wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ zewn. D 31,5 mm
L1 51 mm
gwint M M16×1
odcinek przesuwu V 10 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do oprawek hydraulicznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302375 20/20
EAN / GTIN 2050001740953
Numer producenta 40.557.20.20.Z

Opis

Wykonanie:

Z osiową regulacją długości. Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.

Zastosowanie:

Do oprawek hydraulicznych i uchwytów z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135302187.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka