Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock, SK 40 b. krótki, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 302303 16
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
⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 16 mm
adapter SK 40 b. krótki
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem Safe-Lock h6
wymiar A długości wysięgu 65 mm
⌀ zewn. D 37 mm
⌀ D2 29,5 mm
maksymalna głębokość mocowania LE 50 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302303 16
EAN / GTIN 4034221062680
Numer producenta 40.445.16.37

Opis

Wykonanie:

Oprawki termokurczliwe dla najwyższej wydajności w przypadku wysokowydajnej obróbki skrawaniem (HPC). Zoptymalizowana konstrukcja łączy wysoką sztywność i amortyzację drgań. Takie rozwiązanie chroni maszynę, wrzeciono i narzędzie.
  • Blokada wysuwu narzędzia Safe-Lock zapobiega niechcianemu wypadnięciu narzędzia.
  • Lepsza wydajność skrawania dzięki wyższym prędkościom obrotowym, większym posuwom i większej głębokości skrawania.
  • Skrócenie czasu obróbki.
  • Spokojniejsza praca poprawia jakość powierzchni i chroni narzędzie, wrzeciono i maszynę.
  • Z otworami gwintowanymi do wyważania za pomocą śrub.
  • Z zamykanymi otworami Cool Jet.
  • Ze śrubą do regulacji długości (zakres regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6 z zaszlifowaniem Safe-Lock. Do wszystkich przyrządów termoskurczowych, np. indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Frezy z zaszlifowaniem Safe-Lock patrz frezy z VHM.
Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308800, klucz mocujący AB nr 308820308835. Przyrządy termokurczliwe, akcesoria nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 wielk. 180.

Wskazówka:

Dalsze oprawki termokurczliwe z Safe-Lock na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock, SK 40 b. krótki, ⌀ mocowania D<sub>1</sub>: 16mm

Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock, SK 40 b. krótki, ⌀ mocowania D1: 16mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 568,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
687,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ D2 29,5 mm 29 mm
Norma na uchwyt ISO 7388-1 ISO 7388-1
Kształt ADB ADB
Otwór kanalika chłodzącego zamykane zamykane
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm ≤ 3 µm
⌀ mocowania D1 16 mm 16 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka