{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 40 b. krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 65 mm | |
⌀ zewn. D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197467676 |