{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M10×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302140; 302135 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302058 12 | |
EAN / GTIN | 4045197830333 | |
Numer producenta | 302058 12 |