Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB 10 mm

Nr art.: 302058 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 10 mm
    adapter SK 50
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1.
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    wymiar A długości wysięgu 80,5 mm
    ⌀ D2 30 mm
    ⌀ zewn. D 49,5 mm
    Długość użyteczna L1 61,5 mm
    L2 35 mm
    odcinek przesuwu V 10 mm
    gwint M M8×1
    Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302058 10
    EAN / GTIN 4045197830326
    Numer producenta 302058 10

    Opis

    Wykonanie:

    • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
    • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
    • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
    • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

    W dostawie:

    z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308810308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135302187.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka