{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 23 mm | |
długość L | 42 mm | |
gwint M | M12 | |
maks. moment dokręcania | 60 Nm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 301397 M12X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767349 | |
Numer producenta | 301397 M12X6 |