Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe M10X6

Nr art.: 301397 M10X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
wymiar A długości wysięgu 55 mm
⌀ zewn. D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Przedłużka ⌀ D3 18,5 mm
długość L 37 mm
gwint M M10
maks. moment dokręcania 40 Nm
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325
Numer producenta 301397 M10X6

Opis

Wykonanie:

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    gwint M × ⌀ mocowania D1 Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka