• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Adaptery wkręcane do tulejek zaciskowych ER16 M12X45

Nr art.: 301382 M12X45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × wymiar A Cena jednostkowa z VAT
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12×45
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
⌀ zewn. nakrętki D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485
Numer producenta 301382 M12X45

Opis

Wykonanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

Pasuje do:

uchwytów narzędziowych do głowic frezarskich.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, nr 308901-309430.
Nakrętka do tulejek zaciskowych ER nr 309650; 309652

Wskazówka:

Odpowiednie przedłużki lub redukcje zob. nr 301358; 301359.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka