{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M6 | |
adapter | ⌀ d = 12 mm | |
ø chwytu d | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | amortyzowane | |
⌀ zewn. D | 9,8 mm | |
⌀ otworu D1 | 6,5 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
Długość użyteczna L1 | 40 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301361 M6X90 | |
EAN / GTIN | 4062406785666 | |
Numer producenta | 301361 M6X90 |