{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M5 | |
adapter | ⌀ d = 12 mm | |
ø chwytu d | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | amortyzowane | |
⌀ zewn. D | 9,8 mm | |
⌀ otworu D1 | 5,5 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301361 M5X100 | |
EAN / GTIN | 4062406544553 | |
Numer producenta | 301361 M5X100 |