{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ⌀ d = 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Długość całkowita L | 160 mm | |
Długość użyteczna L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Numer producenta | 301353 M10X67 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem M10X67
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
377,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
614,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
639,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 18 | 21 | 21 |
adapter | ⌀ d = 20 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 25 mm |
⌀ otworu D1 | 10,5 | 12,5 | 12,5 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
L2 | 67 | 24 | 77 |
Długość użyteczna L1 | 68,7 | 105 | 87,5 |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |