Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem, ⌀ d = 25 mm, gwint M × długość L2: M12X77

Nr art.: 301354 M12X77
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
gwint M × długość L2 Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ⌀ d = 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ otworu D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Długość całkowita L 240 mm
Długość użyteczna L1 87,5 mm
L2 77 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301354 M12X77
EAN / GTIN 4062406107475
Numer producenta 301354 M12X77

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.