{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ chwytu D1 | 40 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt do wierteł |
Numer artykułu | 301287 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105013 | |
Numer producenta | 301287 40 |